Filtres généraux

Enveloppe industrielle (18040)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Enveloppe industrielle

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

  • hauteur: 2000 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Legrand
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 35...120 mm²

  • courant assigné In: 250 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement à vis

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation

  • matériau: plastique

  • largeur: 255 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: double panneton

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: face avant/arrière de socle

  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 600 mm

  • hauteur: 600 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1800 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: face avant/arrière de socle

  • matériau: plastique

  • largeur: 556 mm

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 1000 mm

  • largeur: 800 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1200 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1200 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 800 mm

  • hauteur: 1000 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • type de filetage: métrique

  • taille de fil (M..): 6

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 500 mm

  • hauteur: 700 mm

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • largeur: 800 mm

  • hauteur: 1800 mm

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • largeur: 600 mm

  • hauteur: 2000 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 400 mm

  • hauteur: 500 mm

Rittal
  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

  • hauteur: 1200 mm

Legrand
  • modèle: presse-étoupe

  • largeur: 182 mm

  • hauteur: 182 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 2000 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1800 mm