Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1200 mm
largeur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
hauteur: 450 mm
largeur: 350 mm
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 6
type de fermeture: cylindre
finition de poignée: poignée tournante
manette: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 800 mm
largeur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 1199 mm
hauteur: 1600 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 2000 mm
largeur: 1200 mm
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm