Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 2000 mm
largeur: 1200 mm
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: acier
hauteur: 350 mm
largeur: 550 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 500 mm
largeur: 400 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
matériau: plastique
largeur: 255 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
Copie
Copie
modèle: presse-étoupe
type: droit
largeur: 360 mm
modèle: set de fixation
matériau: autre
largeur: 49 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
matériau: acier
largeur: 42 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1200 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: tube
type: droit
largeur: 214 mm
modèle: étui de schéma de branchement
hauteur: 130 mm
profondeur: 18 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte