Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 6
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 800 mm
largeur: 600 mm
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 1199 mm
hauteur: 1600 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 2000 mm
largeur: 1200 mm
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: acier
hauteur: 350 mm
largeur: 550 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: acier
mode de pose: fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier: 10 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm