Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
couleur
mode de pose
finition CEM
type de tension
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
puissance nominale
ventilateur de circulation
avec filtre
Ventilation enveloppe industrielle
444 produits
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 38 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 165 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 85 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 300 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 575 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
modèle: thermostat
tension assignée (Ue): 250 V
courant assigné In: 10 A
matériau: acier
mode de pose: fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier: 10 mm
matériau: plastique
mode de pose: fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier: 125 mm
flux volumique, à soufflage libre: 180 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
puissance nominale: 10 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 110...250 V
avec ventilateur: Non
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: plastique
mode de pose: fixation à clips
adapté à la largeur de boîtier: 291 mm
flux volumique, à soufflage libre: 55 m³/h
type de tension: AC
couleur: blanc
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 838 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
matériau: plastique
mode de pose: fixation à clips
adapté à la largeur de boîtier: 92 mm
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 65 m³/h
type de tension: AC
couleur: noir
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 80 m³/h
type de tension: DC
couleur: gris
matériau: plastique
mode de pose: fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier: 38 mm
matériau: plastique
mode de pose: autre
adapté à la largeur de boîtier: 125 mm
flux volumique, à soufflage libre: 230 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 255 mm
hauteur: 255 mm
profondeur: 25 mm
puissance nominale: 100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 110...250 V
avec ventilateur: Non