Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 5
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 38
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte