Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
matériau du boîtier/corps
largeur
Equipement ATEX
9699 produits
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
type de bouton: champignon
couleur du bouton: jaune
fonction de commutation encliquetable: Non
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
pour diamètre de câble: 11.1...20 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
pour diamètre de câble: 6.5...14 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
Copie
Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
Copie
Copie
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 0
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
forme: hexagonal
forme: octogonal
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4380 lm
indice de protection (IP): IP66