Filtres généraux

Equipement ATEX (9699)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement ATEX

9699 produits

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 5290 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 0.5 W

  • flux lumineux utile: 55 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 1

  • adapté à un arrêt d'urgence: Oui

Atx
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 16 A

  • nombre de pôles: 4

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

Atx
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 5000 lm

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage mural/au plafond

Atx
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • modèle: interrupteur on/off

  • nombre de pôles: 1

Atx
  • Copie

  • Copie

  • forme: octogonal

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: borne

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: <50 V CC gris

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 9.5...15.9 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 0.5 W

  • flux lumineux utile: 55 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Atx
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 16 A

  • nombre de pôles: 2

  • tension selon EN 60309-2: <50 V CC gris

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • type d'interrupteur: commutateur

  • nombre de pôles: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 16 A

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 6.5...14 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • hauteur: 118.5 mm

  • largeur: 134.5 mm

Atx
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: polyamide

  • couleur: bleu

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour Ex-Zone gaz: 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone: 21, 22

  • couleur de calotte: rouge

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 1

  • nombre de voyants lumineux: 0

Atx
  • Copie

  • Copie

Atx
  • Copie

  • Copie

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

  • forme: hexagonal

Atx
  • Copie

  • Copie

  • forme: plat

  • matériau: plastique

  • adapté à la dimension du filetage métrique: 20

Atx
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: polyamide

  • couleur: noir

Atx
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: polyamide

  • couleur: bleu

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 3

  • courant nominal: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu