Filtres généraux

Equipement ATEX (9699)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement ATEX

9699 produits

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 3

  • courant nominal: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 1

  • adapté à un arrêt d'urgence: Oui

Atx
  • Copie

  • Copie

  • type de bouton: champignon

  • couleur du bouton: jaune

  • fonction de commutation encliquetable: Non

Atx
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • modèle: interrupteur on/off

  • nombre de pôles: 1

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 72 W

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage mural/au plafond

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 3

  • courant nominal: 16 A

  • tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 11.1...20 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 25

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 6.5...14 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

Schneider Electric
  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 0

  • nombre de voyants lumineux: 0

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 0.5 W

  • flux lumineux utile: 55 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Marechal
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 32 A

  • nombre de pôles: 5

  • tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge

Atx
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • modèle: interrupteur on/off

  • nombre de pôles: 1

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • indice de protection (IP): IP66

  • mode de pose: montage mural/au plafond

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • type d'interrupteur: commutateur

  • nombre de pôles: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 16 A

Marechal
  • Copie

  • Copie

Atx
  • Copie

  • Copie

  • pour Ex-Zone gaz: 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone: 21, 22

  • couleur de calotte: rouge

Schneider Electric
  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 0

  • nombre de voyants lumineux: 0

Atx
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 1

  • nombre de voyants lumineux: 0

Atx
  • Copie

  • Copie

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 20

  • forme: hexagonal

Atx
  • Copie

  • Copie

  • forme: octogonal

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: borne

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 4380 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Atx
  • Copie

  • Copie