Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
matériau du boîtier/corps
largeur
Equipement ATEX
9699 produits
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 12600 lm
indice de protection (IP): IP67
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
pour diamètre de câble: 6.1...13.1 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
forme: octogonal
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
pour diamètre de câble: 12.5...20.9 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de pôles: 4
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
pour diamètre de câble: 6.1...11.7 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
forme: plat
matériau: plastique
adapté à la dimension du filetage métrique: 20
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
matériau: plastique
Copie
Copie
forme: plat
matériau: plastique
adapté à la dimension du filetage métrique: 25
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de protection (IP): IP67
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
pour diamètre de câble: 3.2...8.7 mm
type de filetage: NPT
matériau: métal
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: plastique
puissance du système: 0.95 W
flux lumineux utile: 540 lm
indice de protection (IP): IP66