Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
matériau du boîtier/corps
largeur
modèle
traitement de la surface
couleur
profondeur
hauteur
type de filetage
mode de pose
qualité du matériau
Equipement ATEX
9699 produits
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: métal
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3428 lm
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre de câble: 9.5...15.9 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5290 lm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5290 lm
indice de protection (IP): IP66
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
pour diamètre de câble: 14...22 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: NPT
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 16300 lm
indice de protection (IP): IP67
pour diamètre de câble: 18.2...26.2 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
Degré de protection (NEMA): 1
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
couleur: gris
pour diamètre de câble: 3.2...8.7 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
couleur du bouton: vert
type de lentille: rond
type de bouton: plat
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
Copie
Copie
forme: plat
matériau: caoutchouc
qualité du matériau: CR (néoprène)
Copie
Copie
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: NPT