Filtres généraux

Interface homme machine (2830)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Interface homme machine

2830 produits

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1024

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1280

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 2

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • fonction: extension SPS

  • longueur: 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 2

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1366

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1366

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: LCD

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • fonction: extension SPS

  • longueur: 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: LCD

Siemens Industry
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...19.2 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT