Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension d'alimentation DC
type de tension d’alimentation
nombre de pixels, horizontal
nombre de pixels, vertical
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles USB
protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
finition de l'écran
Interface homme machine
2770 produits
tension d'alimentation DC: 12...24 V
finition de l'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1024
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
tension d'alimentation DC: 12...24 V
finition de l'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1280
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
tension d'alimentation DC: 12...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 2
Copie
Copie
fonction: extension SPS
longueur: 2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
tension d'alimentation DC: 12...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 2
Copie
Copie
tension d'alimentation DC: 12...24 V
finition de l'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1366
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
Copie
Copie
tension d'alimentation DC: 12...24 V
finition de l'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1366
capacité de mémoire: 1 Go
modèle: carte SD
taux de lecture max. par seconde: 12.5 Moctet
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: LCD
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT