Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
affichage multiple
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
Mesure
5542 produits
Copie
Copie
indication: graphique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A
Copie
Copie
instrument de mesure de la tension: Oui
appareil d'essai de résistance de boucle: Oui
appareil d'essai de continuité: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A
type de courant: AC
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA: 9999 A
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
indication: numérique
Copie
Copie
indication: analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
indication: graphique
essais RCD/FI: Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
Copie
Copie
profondeur de recherche max.: 200 cm
convient pour le travail en direct: Oui
fonction de tri de conducteurs: Oui
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Non
essais RCD/FI: Non
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Non
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
indication: analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V: Non
tension d'essai nominale 500 V: Non
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
Copie
Copie
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui