Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
type d'accessoire/pièce détachée
affichage multiple
accessoire
Mesure
5542 produits
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
Copie
Copie
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
Copie
Copie
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA: 0.05...1000 A
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
ampèremètre: Non
varmètre: Non
fréquencemètre: Non
Copie
Copie
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Non
tension d'essai nominale 500 V: Oui
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 6...690 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
indication: numérique
mémoire interne: Oui
raccordement à une imprimante: Non
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
indication: numérique
plage de mesure: -30...650 °C
mesure de l'humidité relative de l'air: Non
émetteur: Oui
avec récepteur: Oui
fonction localisation de câbles: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 60...600 A
plage de mesure du courant/CA: 60...600 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 400...400 A
type de courant: AC
profondeur de recherche max.: 250 cm
convient pour le travail en direct: Non
fonction de tri de conducteurs: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
type d'accessoire/pièce détachée: sonde de mesure
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
type de courant: AC
Copie
Copie
modèle: autre
tension nominale: 230 V
mesure du courant différentiel: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A