Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
type d'accessoire/pièce détachée
affichage multiple
accessoire
Mesure
5487 produits
indication: graphique
essais RCD/FI: Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
Copie
Copie
ampèremètre: Non
varmètre: Non
fréquencemètre: Non
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
Copie
Copie
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Non
tension d'essai nominale 500 V: Oui
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 6...690 V
test de continuité: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
type de courant: AC
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
modèle: autre
tension nominale: 230 V
mesure du courant différentiel: Oui
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
indication: numérique
mémoire interne: Oui
raccordement à une imprimante: Non
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
indication: numérique
plage de mesure: -30...650 °C
mesure de l'humidité relative de l'air: Non
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
émetteur: Oui
avec récepteur: Oui
fonction localisation de câbles: Oui
Copie
Copie
test de continuité: Non
type d'essai: 1 pôle
affichage du sens du champ tournant: Non
Copie
Copie
indication: analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0...0 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 200 A