Filtres généraux

Mesure (5542)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Mesure

5542 produits

Turbotronic
  • indication: graphique

  • affichage de la valeur limite: Oui

  • essais RCD/FI: Oui

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A

Turbotronic
Catu
  • Copie

  • Copie

  • instrument de mesure de la tension: Oui

  • appareil d'essai de résistance de boucle: Oui

  • appareil d'essai de continuité: Oui

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A

  • type de courant: AC

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 9999 A

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • affichage de la valeur limite: Oui

  • essais RCD/FI: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • indication: analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • indication: graphique

  • essais RCD/FI: Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • profondeur de recherche max.: 200 cm

  • convient pour le travail en direct: Oui

  • fonction de tri de conducteurs: Oui

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 200 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • affichage de la valeur limite: Non

  • essais RCD/FI: Non

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Non

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...750 V

  • test de continuité: Oui

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • indication: analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 250 V: Non

  • tension d'essai nominale 500 V: Non

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A