Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
affichage multiple
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
Mesure
5542 produits
Copie
Copie
indication: analogique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA: 9999 A
Copie
Copie
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
raccordement type 1: Non
raccordement type 1 CCS: Non
raccordement type 2: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
indication: numérique
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
raccordement type 1: Non
raccordement type 1 CCS: Non
raccordement type 2: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 200 A
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 12...1400 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
adapté à: téléphone/RNIS
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LED
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A
type de courant: AC
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 400...400 A
type de courant: AC
Copie
Copie
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
affichage de la tension: LCD
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...100 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Non