Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
affichage multiple
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
mémoire de valeur mesurée
type de courant
mesure d'harmoniques
mesure de la température
mesure de la capacité
affichage rétro-éclairé
mesure de la fréquence
Mesure
5542 produits
Copie
Copie
indication: graphique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A
Copie
Copie
instrument de mesure de la tension: Oui
appareil d'essai de résistance de boucle: Oui
appareil d'essai de continuité: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A
type de courant: AC
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA: 9999 A
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
indication: numérique
Copie
Copie
indication: analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
indication: graphique
essais RCD/FI: Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
Copie
Copie
profondeur de recherche max.: 200 cm
convient pour le travail en direct: Oui
fonction de tri de conducteurs: Oui
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Non
essais RCD/FI: Non
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Non
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
indication: analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V: Non
tension d'essai nominale 500 V: Non
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
Copie
Copie
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui