Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couple de rotation nominal
indice de protection (IP)
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
puissance nominale à fréquence assignée
type de tension
modèle
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
calibre/courant nominal assigné (In)
type de construction
efficacité à pleine charge
classe d’isolation selon IEC
cycle de sollicitation
nombre de phases
matériau du boîtier/corps
Moteur et robotique
10000 produits
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 5 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
type raccordement 1: prise profilée
type raccordement 2: embout de câble
nombre de conducteurs: 6
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
type raccordement 1: prise profilée
type raccordement 2: embout de câble
nombre de conducteurs: 6
Copie
Copie
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
Copie
Copie
type raccordement 1: prise profilée
type raccordement 2: embout de câble
nombre de conducteurs: 6
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
Copie
Copie
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 15 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3
modèle: moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue): 480 V
nombre de phases: 3