Filtres généraux

Moteur et robotique (32362)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Moteur et robotique

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: prise profilée

  • type raccordement 2: embout de câble

  • nombre de conducteurs: 6

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: prise profilée

  • type raccordement 2: embout de câble

  • nombre de conducteurs: 6

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: autre

  • accessoire: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: prise profilée

  • type raccordement 2: embout de câble

  • nombre de conducteurs: 6

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 15 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Siemens Industry
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d’accessoires électriques: autre

  • type d’accessoires mécaniques: autre

  • accessoire: Oui

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue): 480 V

  • nombre de phases: 3

Siemens Industry
  • Copie

  • Copie

Siemens Industry
  • Copie

  • Copie

Siemens Industry
  • Copie

  • Copie