Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
hauteur
largeur
matériau du boîtier/corps
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
tension nominale de tenue aux chocs
Process et contrôle
10000 produits
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 223...223 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
plage de courant ajustable: 9...13 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 26 kVA
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
plage de courant ajustable: 4...6 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm