Filtres généraux

Process et contrôle (543192)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Process et contrôle

10000 produits

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

  • puissance de raccordement: 26 kVA

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 46.3 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement

  • calibre/courant nominal assigné (In): 60 A

  • nombre de tableaux pour compteur: 1

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 852 mm

  • hauteur: 1056 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de starter moteur: démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 380...380 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 145 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Atx
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 5290 lm

  • indice de protection (IP): IP66

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 106 A

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 27

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de la tête: à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..): 5

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • courant de sortie max.: 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V

  • indice de protection (IP): IP67

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 38

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 436 mm

  • hauteur: 647 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 5.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 74.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 9.5 A

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • fonction PEN possible: Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Promotion Nationale de Printemps

Jusqu'au 30 avril, profitez de prix promotionnels et gagnez des points SELECT sur vos achats parmi les produits de la famille Process et Contrôle

Découvrir l'offre