Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
hauteur
Process et contrôle
10000 produits
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
puissance de raccordement: 26 kVA
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 46.3 A
modèle: armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de tableaux pour compteur: 1
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
type de starter moteur: démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 380...380 V
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 145 A
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5290 lm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 106 A
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 5
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 38
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 5.5 A
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 74.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte