Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur du boîtier/corps
couleur
hauteur
largeur
matériau du boîtier/corps
matériau du revêtement de contact
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
matériau du corps isolant
Process et contrôle
10000 produits
Copie
Copie
indication: graphique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
type de starter moteur: démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 100...250 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 50.8 A
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 7 kVA
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 79.8 A
tension d'alimentation DC: 12...24 V
finition de l'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1024
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 24...24 V
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
modèle: armoire de raccordement/distribution terminale
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 3.7 kVA
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 2.3 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 22...28 V
courant de sortie max. 1: 5 A
modèle: presse-étoupe
largeur: 182 mm
hauteur: 182 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC