Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
hauteur
largeur
matériau du boîtier/corps
matériau du revêtement de contact
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
matériau du corps isolant
section de raccordement cable rigide
Process et contrôle
10000 produits
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
puissance de raccordement: 26 kVA
indication: numérique
Copie
Copie
tension du secteur: 208...480 V
fréquence de sortie max.: 8 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
modèle: armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de tableaux pour compteur: 1
modèle: armoire de raccordement/distribution terminale
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 27 kVA
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
type de starter moteur: démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 380...380 V
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 33.5...33.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: autre
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 12...12 V
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 30...40 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 560...560 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
indication: graphique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC