Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
Process et contrôle
10000 produits
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
puissance de raccordement: 26 kVA
Copie
Copie
tension du secteur: 208...480 V
fréquence de sortie max.: 8 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
modèle: armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de tableaux pour compteur: 1
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 5.5 A
modèle: armoire de raccordement/distribution terminale
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 27 kVA
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 16
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 33.5...33.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: autre
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 12...12 V
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
Copie
Copie
tension d'alimentation DC: 0...10 V
nombre d’entrées analogiques: 0
nombre de sorties analogiques: 2
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC