Filtres généraux

Process et contrôle (543191)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Process et contrôle

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V

  • type de tension d'actionnement: DC

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • indice de protection (IP): IP44

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 100...250 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 50.8 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 10

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 7 kVA

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 79.8 A

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1024

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • nombre de rangées: 4

  • largeur en nombre de modules: 18

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution terminale

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 3.7 kVA

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: presse-étoupe

  • largeur: 182 mm

  • hauteur: 182 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 7.1 A

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 1200 mm

  • largeur: 600 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 16

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • protection: sans

  • disjoncteur différentiel: sans

  • manipulation: montage mural

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • nombre d’entrées analogiques: 8

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Promotion Nationale de Printemps

Jusqu'au 30 avril, profitez de prix promotionnels et gagnez des points SELECT sur vos achats parmi les produits de la famille Process et Contrôle

Découvrir l'offre