Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
hauteur
largeur
matériau du boîtier/corps
matériau du revêtement de contact
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
matériau du corps isolant
section de raccordement cable rigide
Process et contrôle
10000 produits
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
nombre d’entrées analogiques: 8
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
intensité de courant IEC: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles: 5
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 24...28.8 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 100...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 220...220 A
technique de déclenchement: électronique
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.1 A
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
avec position 0: Oui
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 16.5 A
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 240...240 V
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 14.3 A
intensité de courant IEC: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles: 5
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 22...28 V
courant de sortie max. 1: 10 A
nombre d’entrées analogiques: 8
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 61.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
matériau: acier
hauteur: 450 mm
largeur: 350 mm
intensité de courant IEC: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles: 3
tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
type de tension d’alimentation: AC