Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
finition/actionnement
adapté à un diamètre de câble max.
lèvres coupantes interchangeables
longueur totale
section de câble max.
isolé 1000 V selon EN 60900
tête de coupe interchangeable
adapté à un conducteur massif
adapté à une tresse en fil d'acier
finition de la poignée
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur à fil fin
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
Pneumatique et hydraulique
808 produits
Copie
Copie
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 300 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 300 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
section de câble max.: 240 mm²