Filtres généraux

Régulation (2456)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Régulation

2456 produits

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • mode de pose: profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches: 8

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • température de traitement: -30...120 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 20...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • température de traitement: -30...120 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui

  • Copie

  • Copie