Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
finition du raccordement électrique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
type de tension d'actionnement
Régulation
2456 produits
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 11...35 V
type de tension d'actionnement: DC
température de traitement: -30...120 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
longueur de sonde: 29 mm
plage de mesure: -30...60 °C
matériau: plastique
Copie
Copie
température de traitement: -30...120 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC/DC