Filtres généraux

Relais, transformateur, alimentation (14619)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Relais, transformateur, alimentation

10000 produits

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • courant nominal: 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: autre

  • courant nominal: 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 12...12 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • construit comme un transformateur de sécurité: Oui

  • tension primaire 1: 215...215 V

  • tension secondaire 1: 24...24 V

Schneider Electric
  • type de tension d’alimentation: AC

  • 1ere tension de sortie: 24...28.8 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Finder
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 240...240 V

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 22...28 V

  • courant de sortie max. 1: 10 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • construit comme un transformateur de sécurité: Oui

  • tension primaire 1: 215...215 V

  • tension secondaire 1: 24...24 V

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: fiche

  • courant nominal: 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

Legrand
  • construit comme un transformateur de sécurité: Oui

  • tension primaire 1: 215...215 V

  • tension secondaire 1: 24...24 V

Finder
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: fiche

  • courant nominal: 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

Finder
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: raccordement par perforation

  • mode de pose: profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches: 8

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 22...28 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • construit comme un transformateur de sécurité: Oui

  • tension primaire 1: 215...215 V

  • tension secondaire 1: 24...24 V

Schneider Electric
  • plage de mesure de la tension 1: 15...600 V

  • type de tension de la plage de mesure: AC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V

Finder
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • mode de pose: profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches: 8

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: fiche

  • mode de pose: profilé chapeau 35 mm

  • nombre de broches: 14

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 0.5 A

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • mode de pose: autre

  • nombre de broches: 14

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 22...28 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...240 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • construit comme un transformateur de sécurité: Oui

  • tension primaire 1: 215...215 V

  • tension secondaire 1: 24...24 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 10 A

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

  • 1ere tension de sortie: 24...28 V

  • courant de sortie max. 1: 15 A