Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
finition du raccordement électrique
type de tension d'actionnement
largeur
indice de protection (IP)
hauteur
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
profondeur
avec pinces amovibles
avec affichage LED
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Relais, transformateur, alimentation
10000 produits
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: autre
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 12...12 V
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 24...24 V
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 24...28.8 V
courant de sortie max. 1: 5 A
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 240...240 V
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 22...28 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 22...28 V
courant de sortie max. 1: 10 A
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: autre
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 24...24 V
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: fiche
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 24...24 V
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 24...28.8 V
courant de sortie max. 1: 40 A
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 24...28.8 V
courant de sortie max. 1: 10 A
finition du raccordement électrique: fiche
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: raccordement par perforation
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
nombre de broches: 8
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 22...28 V
courant de sortie max. 1: 5 A
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 24...24 V
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: fiche
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 24...28 V
courant de sortie max. 1: 7.5 A
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: fiche
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
nombre de broches: 14
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
construit comme un transformateur de sécurité: Non
tension primaire 1: 215...215 V
tension secondaire 1: 115...115 V
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
mode de pose: autre
nombre de broches: 14
Copie
Copie
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...240 V