Filtres généraux

Repérage, marquage, impression industrielle (46641)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Repérage, marquage, impression industrielle

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du conducteur: 4...136 mm

  • diamètre du câble: 4...4 mm

Legrand
  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du conducteur: 2...2.9 mm

  • diamètre du câble: 2...2.9 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de câble admissible: 3...8 mm

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • mode de pose: montage direct

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de câble admissible: 3...14 mm

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • mode de pose: montage direct

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • diamètre du conducteur: 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble: 1.5...2.5 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du câble: 0.6...50 mm

  • longueur: 15 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • imprimé: sans

  • direction du codage: horizontal

  • dimension de trame: 10 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble: 2.7...3.9 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du conducteur: 2.9...3.5 mm

  • diamètre du câble: 2.9...3.5 mm

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du câble: 8...14 mm

  • longueur: 75 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • diamètre du câble: 5...95 mm

  • longueur: 20 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble: 2.7...3.9 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble: 2.7...3.9 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • diamètre du conducteur: 2...4 mm

  • diamètre du câble: 2...4 mm