Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
finition du raccordement électrique
imprimé
longueur
hauteur
Repérage, marquage, impression industrielle
10000 produits
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 4...136 mm
diamètre du câble: 4...4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 2...2.9 mm
diamètre du câble: 2...2.9 mm
diamètre de câble admissible: 3...8 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
mode de pose: montage direct
diamètre de câble admissible: 3...14 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
mode de pose: montage direct
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre du conducteur: 1.5...2.5 mm
diamètre du câble: 1.5...2.5 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 15 mm
imprimé: sans
direction du codage: horizontal
dimension de trame: 10 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 2.9...3.5 mm
diamètre du câble: 2.9...3.5 mm
Copie
Copie
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 8...14 mm
longueur: 75 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5...95 mm
longueur: 20 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre du conducteur: 2...4 mm
diamètre du câble: 2...4 mm