Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
tension assignée (Ue)
courant assigné In
degré de pollution
largeur
catégorie de surtension
tension nominale de tenue aux chocs
nombre de pôles
matériau du revêtement de contact
finition des contacts
finition du raccordement électrique
imprimé
nombre de rangées de contacts à fiche
longueur
Repérage, marquage, impression industrielle
10000 produits
procédé d'impression: thermique
impression couleur: Non
raccordement USB: Non
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 4...136 mm
diamètre du câble: 4...4 mm
Copie
Copie
finition des contacts: Ethernet
nombre de pôles: 8
courant assigné In: 1.75 A
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
Copie
Copie
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
procédé d'impression: thermique
impression couleur: Non
raccordement USB: Oui
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 7...136 mm
diamètre du câble: 7...7 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 15 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
adapté à: rail plat
épaisseur des barres collectrices: 3...6 mm
largeur des barres collectrices: 6...10 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: autre
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm