Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
tension assignée (Ue)
courant assigné In
degré de pollution
largeur
catégorie de surtension
Repérage, marquage, impression industrielle
10000 produits
procédé d'impression: thermique
impression couleur: Non
raccordement USB: Non
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 4...136 mm
diamètre du câble: 4...4 mm
Copie
Copie
finition des contacts: Ethernet
nombre de pôles: 8
courant assigné In: 1.75 A
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
Copie
Copie
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
procédé d'impression: thermique
impression couleur: Non
raccordement USB: Oui
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 7...136 mm
diamètre du câble: 7...7 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 15 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
adapté à: rail plat
épaisseur des barres collectrices: 3...6 mm
largeur des barres collectrices: 6...10 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: autre
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
Copie
Copie
modèle: cartouche d’encre