Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
finition du raccordement électrique
imprimé
longueur
hauteur
matériau
transparent
sans halogène
modèle
mode de pose
dimension de trame
direction du codage
avec zone de texte
Repérage, marquage, impression industrielle
10000 produits
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm
diamètre de câble admissible: 3...8 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
mode de pose: montage direct
diamètre de câble admissible: 3...14 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
mode de pose: montage direct
auto-adhésif: Oui
inscription: sans inscription
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre du conducteur: 1.5...2.5 mm
diamètre du câble: 1.5...2.5 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0.6...50 mm
longueur: 15 mm
imprimé: sans
direction du codage: horizontal
dimension de trame: 10 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
diamètre du câble: 2...3.2 mm
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 2.9...3.5 mm
diamètre du câble: 2.9...3.5 mm
imprimé: sans
direction du codage: horizontal et vertical
dimension de trame: 5.2 mm
modèle: forme de carte
diamètre du conducteur: 4...136 mm
diamètre du câble: 4...4 mm
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre du conducteur: 1.5...2.5 mm
diamètre du câble: 1.5...2.5 mm
Copie
Copie
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 8...14 mm
longueur: 75 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5...95 mm
longueur: 20 mm
modèle: ruban encreur
modèle: forme de livret
diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm
diamètre du câble: 2.7...3.9 mm