Filtres généraux

Repérage, marquage, impression industrielle (46652)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Repérage, marquage, impression industrielle

10000 produits

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • procédé d'impression: thermique

  • impression couleur: Non

  • raccordement USB: Non

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du conducteur: 4...136 mm

  • diamètre du câble: 4...4 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • finition des contacts: Ethernet

  • nombre de pôles: 8

  • courant assigné In: 1.75 A

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • diamètre du câble: 0.6...50 mm

  • longueur: 4 mm

Legrand
  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • procédé d'impression: thermique

  • impression couleur: Non

  • raccordement USB: Oui

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du conducteur: 7...136 mm

  • diamètre du câble: 7...7 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de carte

  • diamètre du câble: 0.6...50 mm

  • longueur: 15 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble: 2.7...3.9 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: rail plat

  • épaisseur des barres collectrices: 3...6 mm

  • largeur des barres collectrices: 6...10 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Legrand
  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • auto-adhésif: Oui

  • inscription: sans inscription

  • couleur: blanc

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: forme de livret

  • diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble: 2...3.2 mm

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • imprimé: sans

  • direction du codage: horizontal et vertical

  • dimension de trame: 5.2 mm