Filtres généraux

Process et contrôle (543191)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Process et contrôle

10000 produits

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

  • puissance de raccordement: 26 kVA

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 208...480 V

  • fréquence de sortie max.: 8 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 1.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement

  • calibre/courant nominal assigné (In): 60 A

  • nombre de tableaux pour compteur: 1

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 5.5 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • modèle: armoire de raccordement/distribution terminale

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • puissance de raccordement: 27 kVA

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 436 mm

  • hauteur: 647 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 16

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 636 mm

  • hauteur: 847 mm

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

Phoenix Contact
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In: 24 A

  • finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

  • hauteur: 2000 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC

Schneider Electric
  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1.6...2.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 33.5...33.5 A

  • technique de déclenchement: thermomagnétique

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: AC/DC

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 27

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • courant nominal: 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: autre

  • courant nominal: 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 12...12 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 430 mm

  • hauteur: 530 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 0...10 V

  • nombre d’entrées analogiques: 0

  • nombre de sorties analogiques: 2

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 536 mm

  • hauteur: 747 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Promotion Nationale de Printemps

Jusqu'au 30 avril, profitez de prix promotionnels et gagnez des points SELECT sur vos achats parmi les produits de la famille Process et Contrôle

Découvrir l'offre