Filtres généraux

Sécurité machine (14234)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Sécurité machine

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • type de message: alarme incendie (rouge)

  • système radio: Non

  • avec disque en verre: Oui

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

Schneider Electric
  • type d'ordre: sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice: Oui

  • avec verrouillage: Oui

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Schneider Electric
  • type d'ordre: sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice: Non

  • avec verrouillage: Non

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • indice de protection (IP): IP67K

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Schneider Electric
  • type d'ordre: sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice: Oui

  • avec verrouillage: Non

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • longueur: 0 m

  • accessoire: Oui

  • indice de protection (IP): IP67K

  • fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

  • longueur max. de la tirette: 30 m

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • type de message: alarme incendie (rouge)

  • système radio: Non

  • avec disque en verre: Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente