Filtres généraux

Sécurité machine (14269)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Sécurité machine

10000 produits

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: autre

  • modèle: appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

  • nombre de directions d'actionnement: 0

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • évaluation des entrées: à un canal

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • modèle: actionneur standard

Schneider Electric
  • type d'ordre: sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice: Oui

  • avec verrouillage: Non

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • force de retenue: 1100 N

  • avec déverrouillage interne: Non

Leuze Electronic
  • Copie

  • Copie

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: autre

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur: non plan

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2

  • finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente

Schneider Electric
fin de vie
  • Copie

  • Copie

  • évaluation des entrées: à un canal

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement à vis

  • distance de commutation assignée: 8000 mm

  • courant de sortie max.: 35 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

Schneider Electric
  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 48...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 48...240 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

Schneider Electric
  • évaluation des entrées: à deux canaux

  • modèle: appareil de base

  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • type d'interverouillage: principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Leuze Electronic
  • finition de la sortie de commutation: PNP

  • type de tension: DC

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 2

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0

  • type de construction du boîtier: Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur: autre

  • Copie

  • Copie

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

  • longueur max. de la tirette: 0 m

Leuze Electronic
  • type de tension: DC

  • portée du champ de protection: 70 m

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0

  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP67