Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
hauteur du capteur
largeur du capteur
longueur du capteur
température ambiante
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Sécurité machine
10000 produits
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Oui
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
Copie
Copie
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Oui
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Non
avec verrouillage: Non
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP67K
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 0 m
accessoire: Oui
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP67K
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
longueur max. de la tirette: 30 m
Copie
Copie
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente