Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse
indice de protection (IP)
couleur de calotte
type de courant
consommation d'électricité
mode de pose
Signalisation machine
7415 produits
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
matériau du boîtier/corps: plastique
volume: 110 dB
tension nominale: 12 V
volume: 100 dB
fréquence du signal sonore: 350...400 Hz
tension nominale (Un): 24...24 V
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: jaune
tension nominale (Un): 115...230 V
type de courant: AC
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: autre
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
fonction: lumière continue
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue/clignotante
couleur: jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue/clignotante
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
tension nominale: 230 V
type de courant: AC
source lumineuse: LED
fonction: lumière continue
couleur: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: tonalité continue
diamètre externe: 70 mm
couleur: noir
couleur: noir
longueur du tube: 100 mm
matériau: métal
tension nominale: 24 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: jaune
Copie
Copie
fonction: tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe: 70 mm
couleur: noir
nombre d'éléments de colonne de signalisation: 4
volume: 80 dB
type de tension d'actionnement: AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation: 3
type de tension d'actionnement: AC
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...240 V
volume: 75 dB
fréquence du signal sonore: 3600...3600 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
couleur: noir
longueur du tube: 0 mm
matériau: autre