Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse
couleur de calotte
type de courant
consommation d'électricité
mode de pose
Signalisation machine
7389 produits
tension nominale (Un): 12...24 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: rouge
tension assignée à CA 50 Hz: 24...230 V
type de tension: AC
couleur de calotte: autre
puissance de la lampe: 0...0 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
tension nominale (Un): 230...230 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: autre
Copie
Copie
type de raccordement du circuit auxiliaire: raccordement à vis
montage de tube possible: Oui
montage sur équerre possible: Oui
volume: 98 dB
fréquence du signal sonore: 50...60 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe: 60 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: gris
nombre de conducteurs: 3
type de raccordement du circuit auxiliaire: autre
montage de tube possible: Oui
montage sur équerre possible: Non
tension nominale: 230 V
type de courant: AC
couleur de calotte: rouge
fonction: lumière continue
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
type de courant: AC
indice de protection (IP): IP66
couleur de calotte: rouge
fonction: lumière continue
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
couleur: noir
longueur du tube: 100 mm
matériau: autre
volume: 100 dB
fréquence du signal sonore: 350...400 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 50...60 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 50...60 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
fonction: lumière continue
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: jaune
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V