Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse
couleur de calotte
type de courant
consommation d'électricité
mode de pose
Signalisation machine
7415 produits
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 50...60 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...250 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: jaune
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
nombre de tonalités: 32
couleur du boîtier/corps: rouge
volume: 115 dB
fonction: lumière flash
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
matériau du boîtier/corps: plastique
volume: 100 dB
tension nominale: 24 V
puissance de la lampe: 0...0 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...240 V
tension nominale (Un): 115...230 V
type de courant: AC
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
couleur: noir
longueur du tube: 80 mm
matériau: plastique
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...250 V
Copie
Copie
fonction: tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe: 70 mm
couleur: noir
fréquence de clignotement: 1...1 1/min
type de tension: AC/DC
couleur de calotte: rouge
type de tension: AC/DC
couleur de calotte: autre
mode de pose: montage en saillie
fonction: lumière continue/clignotante
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
type de courant: AC/DC
couleur de calotte: jaune
fréquence de clignotement: 1...1 1/min
type de tension: AC
couleur de calotte: rouge
tension nominale: 230 V
type de courant: AC
source lumineuse: LED