Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
tension du secteur
convient pour environnement industriel
nombre de phases d'entrée
fréquence de sortie max.
Variation de vitesse
8218 produits
Copie
Copie
tension du secteur: 208...480 V
fréquence de sortie max.: 8 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 50.8 A
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 79.8 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 2.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.1 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 5.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 16.5 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 14.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 23.5 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 5.5 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 200 Hz
courant de sortie nominal I2N: 3.7 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 2.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 7.1 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 62 A
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...440 V
fonction: direction unique
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 200 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.1 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 200 Hz
courant de sortie nominal I2N: 12 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.1 A
Copie
Copie
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 3.3 A