Filtres généraux

Variation de vitesse (8244)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Variation de vitesse

8244 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 145 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 106 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 5.5 A

Schneider Electric
  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 62 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 230...440 V

  • fonction: direction unique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 74.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 9.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 17 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 46.3 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 17 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 1.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 2.3 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 1.5 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 4.1 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 88 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 208...690 V

  • fonction: direction unique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 14.3 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 2.3 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 380...415 V

  • fonction: direction unique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 200...240 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 4.8 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...500 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 4.1 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 380...480 V

  • fréquence de sortie max.: 200 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 7.2 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 47 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 208...690 V

  • fonction: direction unique

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: module de communication

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension du secteur: 200...240 V

  • fréquence de sortie max.: 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N: 8 A