Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
tension du secteur
convient pour environnement industriel
nombre de phases d'entrée
fréquence de sortie max.
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
tolérance relative de tension du réseau symétrique
nombre de phases de sortie
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d’entrées numériques
courant de sortie nominal I2N
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
Variation de vitesse
8244 produits
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 46.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 145 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 106 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 5.5 A
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 74.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 2.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.1 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 62 A
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...440 V
fonction: direction unique
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 88 A
tension de fonctionnement nominale Ue: 208...690 V
fonction: direction unique
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 14.3 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 2.3 A
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 32 A
tension de fonctionnement nominale Ue: 380...415 V
fonction: direction unique
Copie
Copie
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.8 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 4.1 A
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 200 Hz
courant de sortie nominal I2N: 7.2 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu: 47 A
tension de fonctionnement nominale Ue: 208...690 V
fonction: direction unique
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
tension du secteur: 200...240 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 8 A